Regla de acero flexible, acero inoxidable, escala B 200 x 13 x 0,5 mm

N.º do artigo: 0460222
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Regla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0460222
EAN/GTIN 4029713210441
Número do fabricante 0460222
Número L L40510 1806

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable de la banda de la primavera
  • Grado CE II
  • Las reglas con graduaciones especiales u otras escalas están disponibles bajo petición

Descripción:

Regla de acero flexible de acero inoxidable para muelles, clase CE 2, graduación: 1/2mm arriba y mm abajo.

Característica:

  • Longitud: 200 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta