Regla flexible de acero, ss, escala A 3000 x 30 x 1.0mm

N.º do artigo: 0460212
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Regla

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0460212
EAN/GTIN 4029713210410
Número do fabricante 0460212
Número L L40510 1831

Descrição

Versão:

  • Acero inoxidable de la banda de la primavera
  • Grado CE II
  • Las reglas con graduaciones especiales u otras escalas están disponibles bajo petición

Descrição:

Regla de acero flexible R. Tlg:A mm/mm 3000 30x1,0

Característica:

  • Longitud: 3000 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta