Regla recta graduada DIN 866/B 2000mm

N.º do artigo: 0452105
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 0452105
EAN/GTIN 4029713210120
Número do fabricante 0452105
Número L L40510 2437

Descrição

Ejecución:

  • La escala graduada comienza directamente al final de la regla, el otro extremo tiene un extremo protector de 10 mm
  • mm escala graduada

Descripción:

Reglas de trabajo de acero especial, forma B, graduación en mm, clase de tolerancia según DIN 2268. Se suministran embaladas individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 2000 mm

Norma:

DIN 866-B

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta