Regla recta graduada DIN 866/A 1500mm

N.º do artigo: 0451103
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 0451103
EAN/GTIN 4029713210014
Número do fabricante 0451103
Número L L40510 157

Descrição

Ejecución:

  • extremos protectores de 10 mm a ambos lados
  • mm escala graduada

Descripción:

Escalas de control de acero especial, forma A, con extremos de protección de 10 mm en ambos lados, graduación en mm. Clase de tolerancia según la norma DIN 2268. Se suministran embalados individualmente.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud: 1500 mm

Norma:

DIN 866-A

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta