Transportador con tornillo de bloqueo, acero 80 x 120mm

N.º do artigo: 0412201
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Transportador de ángulos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0412201
EAN/GTIN 4029713209650
Número do fabricante 0412201
Número L L40510 1987

Descrição

Ejecución:

  • Tornillo de bloqueo
  • Acero inoxidable
  • Estándar de fábrica
  • 0 - 180°
  • Alta precisión, láser graduado grado escala

Descripción:

Medidor de grados con tornillo de bloqueo, fabricado en acero inoxidable, graduación de grados de alta precisión con escala láser, 0-180°. Drm. de arco de grado 80mm, pierna libre 120mm. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 120

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta