Escuadra de carpintero con agujeros de marcado, zincada 600 x 280

N.º do artigo: 0396453
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Carro de taller

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0396453
EAN/GTIN 4029713026691
Número do fabricante 0396453
Número L L40510 1244

Descrição

Ejecución:

  • Acero de resorte recubierto de zinc
  • Satén cromo acabado
  • Estándar de fábrica
  • Para pruebas de ángulo en la construcción de madera

Descripción:

Escuadra de carpintero con agujeros de marcado, de acero de banda de resorte, galvanizada.

Característica:

  • Material: Banda de resorte de acero
  • Longitud de la hoja (mm): 600 x 280

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta