Escuadras con reborde, zincadas 600 x 600mm

N.º do artigo: 0396420
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Escuadra para bridas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0396420
EAN/GTIN 4029713026585
Número do fabricante 0396420
Número L L40510 1222

Descrição

Ejecución:

  • Acero especial, recubierto de zinc
  • Estándar de fábrica
  • Para alinear con precisión las bridas, por ejemplo, en obras de plomería y saneamiento en tuberías

Descripción:

Ángulo de brida de acero especial, galvanizado.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 600 x 600

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta