Escuadras alfa con agujeros de marcado, ss. 430 x 795mm

N.º do artigo: 0396290
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0396290
EAN/GTIN 4029713026547
Número do fabricante 0396290
Número L L40510 1680

Descrição

Versão:

  • Acero inoxidable
  • Hoja larga con graduación de mm, hoja corta utilizada como transportador ajustable y para el marcado y producción de juntas de madera 0°-90°

Descrição:

Ángulo alfa con agujeros de marcado de acero inoxidable. La pata larga con graduación en mm y la pata corta sirve como medidor de grados ajustable. Para marcar y hacer juntas de madera de 0° a 90°.

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Longitud de la hoja (mm): 430 x 795

Norma:

o.A.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta