Escuadra de cuchilla con ha/sl bl. duro. DIN 875/00 200x130mm

N.º do artigo: 0391106
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0391106
EAN/GTIN 4029713208677
Número do fabricante 0391106
Número L L40510 2399

Descrição

Ejecución:

  • Con el borde del cuchillo
  • DIN 875
  • Precisión grado 00
  • Para pruebas exactas de planitud (por ejemplo: En producción)

Descripción:

Mango de horquilla negro. DIN 875/00 200 x 130mm

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 200 x 130

Norma:

DIN 875

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta