Cuadrado con hoja dura y delgada, duro. DIN 875/0 300 x 200mm

N.º do artigo: 0390108
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0390108
EAN/GTIN 4029713208561
Número do fabricante 0390108
Número L L40510 409

Descrição

Versão:

  • DIN 875
  • Precisión grado 0
  • Para pruebas de ángulo exactas (por ejemplo: Fabricación de herramientas)

Descrição:

Ángulo de tope de acero especial, endurecido. Con pierna fuerte 30x18mm y pierna débil 32x3mm. Precisión GG 0, sin borde de pelo. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 300 x 200

Norma:

DIN 875

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta