Inserto para llave de tubo de 12,5 mm (1/2 ″)

N.º do artigo: 03830027
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03830027
EAN/GTIN 4018754008629
Número do fabricante 03830027
Número L L60010 4752

Descrição

Descripción:

  • Con doble hexágono, 27 mm
  • accionamiento cuadrado interno de 1/2 pulg
  • Para los inyectores del motor diésel

Característica:

  • Longitud [mm): 83 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Tipo: BMW: M21: E30 = 324td, E28 = 524td, E34 = 524td, M51: E36 = 325td, E34 = 525tds
  • Peso: 255 g
  • Anchura entre planos [mm]: 27 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta