Escuadra central 300 x 180mm

N.º do artigo: 0380107
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0380107
EAN/GTIN 4029713208103
Número do fabricante 0380107
Número L L40510 31

Descrição

Ejecución:

  • Acero especial
  • Estándar de fábrica
  • Con escala graduada MM
  • La escala tiene un acabado de cromo satinado
  • Para marcar el centro de piezas cilíndricas, por ejemplo sin espinillas, rebanadas

Descripción:

Soporte de centrado de acero especial, cromado. Con escala de milímetros mate. Para ejes de hasta 280 mm de diámetro. Embalaje: caja de cartón.

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Longitud de la hoja (mm): 300 x 180

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta