Escuadra de taller con base DIN 875/2 150 x 100mm

N.º do artigo: 0372104
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Tipo de produto Escuadra con sombrero

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0372104
EAN/GTIN 4029713207649
Número do fabricante 0372104
Número L L40510 1448

Descrição

Ejecución:

  • Acero especial
  • DIN 875
  • Precisión grado 2
  • Para pruebas de ángulo en producción y fábrica

Descripción:

Ángulo de taller de acero especial, con tope. Precisión GG 2. Embalaje: cartón

Característica:

  • Material: Acero especial
  • Clase de tolerancia: 2
  • Longitud de la hoja (mm): 150 x 100

Norma:

DIN 875

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta