LLAVE DE BOLA M2,5 MD D7 L18

N.º do artigo: 03560057
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03560057
EAN/GTIN 7630041114607
Número do fabricante 03560057
Número L L41140 64

Descrição

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: M2,5
  • Diámetro [mm]: 7
  • Longitud de la sonda [mm]: 18
  • Características particulares: Para TESA-HITE, MICRO-HITE y μ-HITE

Descripción:

Contacto de medida hemisférico

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta