PLACA TÁCTIL M2,5 AC D2 L12,8

N.º do artigo: 03560028
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 3-4 semanas
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
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03560028
EAN/GTIN 7630041114324
Número do fabricante 03560028
Número L L41140 592

Descrição

Ejecución:

  • Material: Acero
  • Fijación [mm]: M2,5
  • Diámetro [mm]: 2
  • Longitud de la sonda [mm]: 12,8

Descripción:

Contacto con superficie de medida plana

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta