TN80W LLAVE REGLABL.PLANA

N.º do artigo: 03510902
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 semanas
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
Tipo de produto Palpador de medición

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03510902
EAN/GTIN 7630041113938
Número do fabricante 03510902

Descrição

Ejecución:

  • Material: Carburo de tungsteno
  • Fijación [mm]: M2,5
  • Diámetro [mm]: 4
  • Longitud de la sonda [mm]: 16
  • Características particulares: Paralelismo ajustable

Descripción:

Contacto con superficie de medida plana. Paralelismo ajustable y contratuerca para alineación radial

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta