Llave de CUERVO SW.1 13/16 ″ cuadrado interno 1/2 ″ L.77.7 mm

N.º do artigo: 03490069
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03490069
EAN/GTIN 4018754008537
Número do fabricante 03490069
Número L L60010 1439

Descrição

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 26 mm
  • Longitud [mm): 77,7 mm
  • S: 40,9 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • W: 34,1 mm
  • Peso: 229 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1 13/16 ″
  • Anchura mm (b): 64,2 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta