Inserto para llave de tubo de 12,5 mm (1/2 ″) SW.7 / 8 ″ L.83 mm

N.º do artigo: 03420044
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03420044
EAN/GTIN 4018754008070
Número do fabricante 03420044
Número L L60010 465

Descrição

Descripción:

  • largo
  • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 29,7 mm
  • d2: 27,5 mm
  • d3: 21 mm
  • Longitud [mm): 83 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 65,9 mm
  • Peso: 200 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 7/8 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta