Inserto para llave de tubo de 12,5 mm (1/2 ″) SW.9 / 16 ″ L.83 mm

N.º do artigo: 03420034
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03420034
EAN/GTIN 4018754008032
Número do fabricante 03420034
Número L L60010 131

Descrição

Descripción:

  • largo
  • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 20,3 mm
  • d2: 22,7 mm
  • d3: 13,1 mm
  • Longitud [mm): 83 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t1: 35 mm
  • t2: 65,2 mm
  • Peso: 131 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 9/16 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta