Inserto para llave de tubo de 12,5 mm (1/2 ″) SW.3 / 8 ″ L.83 mm

N.º do artigo: 03420024
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03420024
EAN/GTIN 4018754127108
Número do fabricante 03420024
Número L L60010 2744

Descrição

Descripción:

  • largo
  • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E.
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 14,3 mm
  • d2: 22 mm
  • d3: 8,3 mm
  • Longitud [mm): 83 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t1: 19 mm
  • t2: 67 mm
  • Peso: 93 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 3/8 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta