Inserto para llave de tubo de 12,5 mm (1/2 ″) SW.1 5/16 ″ L.47 mm

N.º do artigo: 03410058
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03410058
EAN/GTIN 4018754127061
Número do fabricante 03410058
Número L L60010 2079

Descrição

Descripción:

  • ASME B 107,1, Fed. Espec. GGG-W-641, SAE AS 954-E (VALORES DE PRUEBA)
  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado

Característica:

  • d1: 41,8 mm
  • d2: 28 mm
  • d3: 32,1 mm
  • Longitud [mm): 47 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t1: 22 mm
  • t2: 26,7 mm
  • Peso: 170 g
  • Anchura entre planos [pulg.]: 1 5/16 ″

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta