Inserto para llave de tubo VDE de 12,5 mm (1/2 ″) SW.17 mm L.56 mm

N.º do artigo: 03370017
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03370017
EAN/GTIN 4018754253791
Número do fabricante 03370017
Número L L60010 6252

Descrição

Descripción:

  • Acero de alto rendimiento HPQ®, cromado
  • VDE aísla hasta 1000 V.
  • DIN EN 60900
  • Protegido según IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V.
  • CONJUNTO DE HEXAGÓN DOBLE-Accionamiento

Característica:

  • d1: 29 mm
  • d2: 28,7 mm
  • d3: 15,2 mm
  • Longitud [mm): 56 mm
  • Perfil de salida: Doble hexágono AS-drive
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • t1: 15 mm
  • t2: 19,6 mm
  • Peso: 82 g
  • Anchura entre planos [mm]: 17 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta