Calibre de marcado ss. 200mm

N.º do artigo: 0323318
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0323318
EAN/GTIN 4029713026202
Número do fabricante 0323318
Número L L40510 2297

Descrição

Ejecución:

  • Acero inoxidable
  • tornillo de bloqueo
  • Para el marcado por escala, así como para el marcado de 45° - o 90° - mitras
  • graduación de mm
  • estándar de fábrica

Descripción:

Calibre de recubrimiento R 200mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 1 mm
  • Rango de medición (mm): 200

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta