CROW-RING llave SW.40 mm cuadrado interior 1/2 ″ L.71.8 mm

N.º do artigo: 03190040
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03190040
EAN/GTIN 4018754141180
Número do fabricante 03190040
Número L L60010 3986

Descrição

Descripción:

  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.
  • ¡Atención! Ajustes modificados de la llave dinamométrica

Característica:

  • a: 24,5 mm
  • Longitud [mm): 71,8 mm
  • S: 37,7 mm
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • W: 31 mm
  • Peso: 160 g
  • Anchura entre planos [mm]: 40 mm
  • Anchura mm (b): 57,9 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta