Inserto INHEX de 12,5 mm (1/2 ″) SW.6 mm L.220 mm

N.º do artigo: 03152206
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03152206
EAN/GTIN 4018754007042
Número do fabricante 03152206
Número L L60010 6080

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos de cabeza hueca
  • Longitudes especiales
  • DIN 7422
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 220 mm
  • L2: 182 mm
  • No.: 1054/6L
  • Salida hexágono exterior (mm): 6 mm
  • Perfil de salida: Hexágono
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 108 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta