Vaso de destornillador TORX T20 de 12,5 mm (1/2 ″) L.55 mm

N.º do artigo: 03110020
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
Tipo de produto Vaso

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03110020
EAN/GTIN 4018754101986
Número do fabricante 03110020
Número L L60010 2674

Descrição

Descripción:

  • Para tornillos TORX® internos
  • Con orificio en la punta de accionamiento (TORX® TAMPER RESISTANT)
  • Chrome-Alloy-Steel, cromado.

Característica:

  • d: 22,7 mm
  • L1: 55 mm
  • L2: 17 mm
  • Longitud [mm): 56 mm
  • Perfil de salida: TORX®
  • Tamaño Perfil de salida: T20
  • Accionamiento cuadrado interior (pulgadas): 1/2″
  • Peso: 70 g

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta