Combinado int. / ext. pinza ss. / con mm.grad 300mm

N.º do artigo: 0308305
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0308305
EAN/GTIN 4029713205560
Número do fabricante 0308305
Número L L40510 635

Descrição

Ejecución:

  • pinza interna y externa
  • Acero inoxidable
  • Satén cromo acabado escala
  • Con una bisagra remachada
  • graduación mm para medición interna y externa

Descripción:

Pinza y calibrador de acero especial. Pinzas interiores y exteriores, con bisagra de remache. Cromado resistente a la oxidación, mateado en escamas. Con graduación en mm para la medición interior y exterior. Embalaje: caja de cartón

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Rango de medición (mm): 0 - 300
  • Longitud: 460 mm

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta