Pinza combinada int. / ext. ss chr con mm.grad / pinza exterior ss chr con mm.grad 160mm

N.º do artigo: 0308202
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Número do artigo 0308202
EAN/GTIN 4029713205546
Número do fabricante 0308202

Descrição

Ejecución:

  • pinza interna y externa
  • Acero inoxidable
  • Satén cromo acabado escala
  • Con una bisagra remachada
  • graduación mm para medición interna y externa

Descripción:

Brújula de agarre y de palpación R. graduación en mm 160mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Rango de medición (mm): 0 - 160
  • Longitud: 250 mm

Norma:

Factory standard

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta