CONECTOR DEWALT

N.º do artigo: 03.6142C
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
Número do artigo 03.6142C
EAN/GTIN 5708997361429
Número do fabricante 03.6142C
Número L L01540 29

Descrição

Descripción:

JUST CONNECT WITH SCANGRIP SMART CONNECTOR FOR ALL 18 V ACCU PACKS SMART CONNECTOR para el uso de los paquetes ACCU de 18 V en las luces de trabajo SCANGRIP CONNECT. Independientemente de la marca de herramientas eléctricas que prefiera, como MILWAUKEE, DEWALT o MAKITA, SCANGRIP ha desarrollado un CONECTOR personalizado para cada marca que se adapta a los paquetes de 18V-AKKU. Simplemente monte el CONECTOR a la luz de trabajo, conecte su AKKU y estará listo para funcionar.¿Qué es el AKKU -SECURITY SYSTEM? Un SISTEMA DE SEGURIDAD DE LA PILA protege la pila y garantiza un uso seguro. El sistema de seguridad cuenta con una protección automática contra descargas, una protección contra sobrecargas y un control de la temperatura para que pueda utilizar su CONECTOR 18 V una y otra vez sin dañarlo.Los CONECTORES SCANGRIP han sido probados por TÜV Rheinland. Cada CONECTOR se vende bajo números de pieza separados y está diseñado individualmente para cada marca de herramienta eléctrica. Utilice el conector que corresponda a su paquete 18-V-AKKU: BERNER 18-V-AKKU - 03.6155C BOSCH 18-V-AKKU - 03.6140C BOSCH GREEN 18-V-AKKU - 03.6141C DEWALT 18-V-AKKU - 03.6142C EINHELL 18-V-AKKU - 03.6143C FEIN 18-V-AKKU - 03.6144C FESTOOL 18-V-AKKU - 03. 6153C BATERÍA FLEX 18-V - 03.6145C BATERÍA HAZAT 18-V - 03.6146C BATERÍA HIKOKI 18-V - 03.6147C BATERÍA INGERSOLL 18-V - 03.6152C BATERÍA MAKITA 18-V - 03. 6148C BATERÍA MILWAUKEE 18-V - 03.6149C BATERÍA RIDGID 18-V - 03.6154C BATERÍA SNAP-ON 18-V - 03.6151C BATERÍA WÜRTH 18-V - 03.6150C

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta