AREA 6 CONNECT - con iluminación de 360°

N.º do artigo: 03.6108C
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
Tipo de produto Lámpara de trabajo

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03.6108C
EAN/GTIN 5708997006740
Número do fabricante 03.6108C
Número L L01540 13

Descrição

Descripción:

LUZ DE TRABAJO DE 360° CON 6000 LUMENS PARA PAQUETES ACU DE 18 V AREA 6 CONNECT proporciona una luz de trabajo difusa y uniforme de hasta 6000 lúmenes y es ideal para el profesional que necesita una iluminación eficiente en el lugar de trabajo para reparaciones, pintura o trabajos de construcción de cualquier tipo. Los dos niveles de luz (50-100%) permiten ajustar el flujo luminoso en función de la tarea a realizar.AREA 6 CONNECT es una luz de trabajo alimentada por AKKU que es compatible con el sistema AKKU de METABO/CAS18 V, 5,2 Ah y con todos los demás packs AKKU de 18 V de las principales marcas de herramientas eléctricas mediante el conector SCANGRIP CONNECTOR. Además, la fuente de alimentación SCANGRIP POWER SUPPLY también puede conectarse directamente para una disponibilidad de luz ilimitada.Luz de trabajo con alta FLEXIBILIDAD Con su diseño compacto y su peso ligero, AREA 6 CONNECT es cómoda de transportar y utilizar. También viene con un gancho para opciones de colocación FLEXIBLE y es muy fácil de montar en el SCANGRIP-TRIPOD.¿Por qué elegir AREA 6 CONNECT? Compatible con el sistema METABO / CAS AKKU y todos los demás packs AKKU de 18 V que utilicen el SCANGRIP CONNECTORTransportable gracias a su diseño compacto y ligeroLuz de trabajo de 360°Compatible con el SCANGRIP TRIPOD

Característica:

  • Ángulo del haz: 360°
  • Clase de protección: IP 54
  • Consumo de energía, máx.: 54 W
  • Flujo luminoso: 3000 lm - 6000 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: 160 LEDs
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 1500 - 3000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6500 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta