TOWER 5 CONNECT - luz de trabajo

N.º do artigo: 03.6105C
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
Tipo de produto Foco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03.6105C
EAN/GTIN 5708997006788
Número do fabricante 03.6105C
Número L L01540 9

Descrição

Descripción:

LUZ DE CONSTRUCCIÓN CON 5000 LUMENS Y SOPORTE INTEGRADO PARA BATERÍA DE 18 VSTOWER 5 CONNECT es un soporte con dos proyectores incorporados que ofrecen hasta 5000 lúmenes.Los proyectores FLEXIBLES pueden girar 360° para obtener el ángulo de iluminación óptimo, proporcionando la iluminación perfecta para trabajos de pintura e instalación. TOWER LITE 5 CONNECT es ajustable en altura hasta 2 m y con dos niveles de luz (50-100 %) se puede ajustar el flujo luminoso en función de la tarea de trabajo.TOWER 5 CONNECT es compatible con el sistema AKKU 18 V, 5,2 Ah de METABO/CAS y con todos los demás packs AKKU 18 V de las principales marcas de herramientas eléctricas mediante el conector SCANGRIP CONNECTOR. Además, la fuente de alimentación SCANGRIP también puede conectarse directamente para una disponibilidad de luz ilimitada.Diseño delgado y muy ligero TOWER 5 CONNECT es fácil de montar en segundos con el SISTEMA DE PLEGADO RÁPIDO y se pliega cuando el trabajo está hecho. Una vez plegada, es compacta y está diseñada para ser transportada con una sola mano gracias al asa de transporte integrada. Su diseño robusto y delgado y su bajo peso de sólo 5,2 kg hacen que esté hecho a la medida del maletero del coche y que sea cómodo de transportar de un sitio de trabajo a otro.¿Por qué elegir TOWER 5 CONNECT? Compatible con el sistema AKKU de METABO / CAS y con todos los demás packs AKKU de 18V que utilicen el conector SCANGRIP CONNECTORSoporte con dos focos incorporados que proporcionan hasta 5000 lúmenesLarga duración de funcionamiento de hasta 4 horas con 5000 lúmenes con AKKU de 18V de METABO/CAS de 10,0 Ah Compacto, ligero y fácil de transportar cuando está plegadoFocos flexibles y giratorios de 360°.

Característica:

  • Ángulo del haz: 110°
  • Clase de protección: IP 30
  • Consumo de energía, máx.: 45 W
  • Flujo luminoso: 2500 lm - 5000 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: 120 LEDs
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 4000 - 8000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6500 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta