DIFUSOR SCANGRIP GRANDE

N.º do artigo: 03.5751
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
Número do artigo 03.5751
EAN/GTIN 5708997357514
Número do fabricante 03.5751
Número L L01030 79

Descrição

Descripción:

El difusor crea una luz difusa y suave que ilumina toda la zona de trabajo y al mismo tiempo evita fuertes contrastes entre luz y sombra. Con este nuevo accesorio, las condiciones de iluminación se pueden adaptar aún mejor a la respectiva tarea de trabajo. El difusor es particularmente suave y ligero. Gracias a los potentes imanes integrados, el difusor se fija de forma fácil y segura a la luz de trabajo SCANGRIP. El SCANGRIP DIFFUSOR aumenta significativamente la funcionalidad del MULTIMATCH 8 al crear una luz suave y dispersa en la superficie del vehículo sin deslumbramiento y dura oscuridad. El SCANGRIP DIFFUSER es especialmente adecuado para controlar áreas mate e inclusiones de polvo en la pintura, así como para reparar abolladuras. /// Dispersa la luz en una luz suave sin fuertes contrastes entre la luz y la sombra /// Ilumina todo el lugar de trabajo, incluso los rincones más oscuros /// Minimiza los reflejos y el deslumbramiento /// Reduce el deslumbramiento Adecuado para: /// 03.5442 NOVA 5K /// 03.5443 NOVA 5K C + R /// 03.5444 NOVA 10K /// 03.6001 NOVA 6 SPS /// 03.6002 NOVA 10 SPS /// 03.5654 MULTIMATCH 8

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta