Cabezal de foco 1500 lumen

N.º do artigo: 03.5698C
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
Tipo de produto Foco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03.5698C
EAN/GTIN 5708997356982
Número do fabricante 03.5698C

Descrição

Descripción:

  • Cabeza de proyector robusta y extremadamente potente con hasta 1500 lúmenes. Unidad de iluminación para utilizar con MULTILIGHT BODY CONNECT. Cabeza de proyector de búsqueda extremadamente potente con hasta 1500 lúmenes
  • Dos niveles de luz: 50% - 100%
  • Larga autonomía de hasta 13 h

Característica:

  • Ángulo del haz: 110°
  • Clase de protección: IP 30
  • Consumo de energía, máx.: 14.5 W
  • Flujo luminoso: 750 lm - 1500 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 1200 - 2400
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de la batería: 18 V

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta