Cabezal de inspección MULTILIGHT FLEX

N.º do artigo: 03.5693C
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
Tipo de produto Lámpara de inspección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03.5693C
EAN/GTIN 5708997356937
Número do fabricante 03.5693C

Descrição

Descripción:

  • Concepto de luz de trabajo portátil flexible con un potente cabezal de luz de inspección de 1500 lúmenes
  • El nuevo y potente concepto MULTILIGHT CONNECT se basa en la idea de combinar un mango básico, conocido de las herramientas eléctricas, con una gama de diferentes cabezales de luz de trabajo, que se pueden utilizar e intercambiar en función de la aplicación
  • MULTILIGHT CONNECT le ofrece la libertad de seleccionar y configurar exactamente la luz de trabajo que necesita
  • O bien elige el mango MULTI-LIGHT BODY CONNECT y lo combina con un cabezal de luz seleccionado, o adquiera el cuerpo y varios cabezales luminosos individuales para obtener una solución de iluminación funcional para diferentes fines
  • La parte flexible del cuerpo permite ajustar todos los cabezales luminosos a un ángulo de 120°
  • MULTILIGHT CONNECT es compatible con el sistema de baterías METABO/CAS 18 V 5, 2 Ah y todos los demás paquetes de baterías de 18 V de las principales marcas de herramientas eléctricas mediante el SCANGRIP CONNECTOR
  • Además, la fuente de alimentación POWER SUPPLY CONNECT también se puede conectar directamente para obtener una luz ilimitada. Características sofisticadasPara garantizar la máxima funcionalidad de la luz de trabajo, la carcasa está equipada con un sistema de montaje flexible de nueva invención
  • El sistema ofrece una combinación de soporte, gancho e imán en una sola unidad
  • La correa está hecha de poliuretano, que es a la vez flexible y duradera y tiene una superficie lisa
  • El mosquetón en el extremo de la correa le permite bloquear y asegurar la luz de trabajo en cualquier posición
  • Además, el imán integrado se puede utilizar para fijar el mango a cualquier superficie metálica disponible
  • El imán es extremadamente fuerte y sujeta tanto la carcasa como el cabezal de la luz y la batería
  • ¿Por qué elegir MULTILIGHT FLEX CONNECT?
  • Cabezal de luz de inspección extremadamente potente con hasta 750 lúmenes
  • Delgado y compacto
  • Rotable en todas las direcciones
  • Dos niveles de luz: 50% - 100%
    Largo tiempo de funcionamiento de hasta 26 horas
  • Compatible con el sistema de baterías METABO / CAS y todos los demás paquetes de baterías de 18 V utilizando el conector SCANGRIP

Característica:

  • Ángulo del haz: 110°
  • Clase de protección: IP 30
  • Consumo de energía, máx.: 7.5 W
  • Flujo luminoso: 375 lm - 750 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 600 - 1200
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de la batería: 18 V
  • Tiempo de funcionamiento hasta: 26 h

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta