SOPORTE DE RUEDAS - soporte móvil

N.º do artigo: 03.5682
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
Número do artigo 03.5682
EAN/GTIN 5708997356821
Número do fabricante 03.5682
Número L L01030 104

Descrição

Descripción:

El TRÍPODE SCANGRIP fue desarrollado para la colocación flexible de las luces de trabajo en el taller. Permite empujar la luz hacia adelante y hacia atrás sin levantarla y así evitar levantar objetos pesados.El TRÍPODE CON RUEDAS SCANGRIP es ajustable en altura de 0,9 ma 1,9 my viene en un diseño actualizado. La nueva parte inferior está equipada con 5 ruedas para mayor seguridad, estabilidad y fácil maniobrabilidad. Las robustas ruedas de calidad ruedan fácilmente incluso en terrenos irregulares. Dos de las ruedas se pueden bloquear para un soporte seguro La luz de trabajo se monta rápida y fácilmente en el TRÍPODE DE RUEDAS SCANGRIP y luego se puede inclinar para obtener el ángulo de iluminación óptimo. Después del trabajo, el soporte móvil simplemente se puede dejar a un lado. Como elemento adicional del TRÍPODE nuevo y actualizado, ahora se suministra con un soporte flexible que le permite montar fácilmente una segunda luz de trabajo que brilla desde abajo. El soporte adicional es ajustable en altura y ofrece total flexibilidad para colocar la lámpara a la altura óptima. Cuando se trabaja en el costado de un vehículo o durante los trabajos preparatorios en la carrocería, esta opción de luz dual ofrece una iluminación perfecta y sin sombras tanto desde la parte superior como desde la inferior. El TRÍPODE DE RUEDAS SCANGRIP está hecho de acero resistente con recubrimiento de polvo para su uso tanto en interiores como en exteriores. Soporte doble (03.5308) para el montaje de dos luces de trabajo disponible como accesorio.

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta