VEGA LITE COMPACT - Radiador de obra

N.º do artigo: 03.5673
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
Tipo de produto Foco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03.5673
EAN/GTIN 5708997356739
Número do fabricante 03.5673
Número L L01030 87

Descrição

Descripción:

Foco de construcción LED de 4000 lúmenes con cable y enchufe. El foco de construcción VEGA LITE COMPACT forma parte de una serie innovadora, robusta y ligera de tres focos de construcción LED para el mercado profesional. La nueva serie VEGA ofrece una alta eficacia luminosa de buena calidad para numerosas tareas en interiores y exteriores En comparación con el modelo anterior, el flujo luminoso del VEGA LITE COMPACT mejorado se ha incrementado de 2600 lúmenes a 4000 lúmenes. Los potentes LED generan una luz de trabajo difusa, sin deslumbramiento y agradable con una intensidad luminosa uniforme y una gran dispersión de luz. El modelo actualizado viene con un enchufe en la parte posterior. Esto le permite conectar rápida y fácilmente otra luz de trabajo o herramientas sin usar un cable adicional. Con un diseño atractivo, alto rendimiento y vida útil, el nuevo VEGA LITECOMPACT ofrece una alta salida de luz de buena calidad a un precio atractivo. Baustrahler es perfecto para todos. ambientes de trabajo. Los LED no generan calor y por lo tanto no hay riesgo de incendio.Una lámpara de trabajo LED con múltiples usos posiblesEl VEGA LITE COMPACT se suministra con un mango integrado y un pie ajustable para el montaje directo del foco de construcción en el SOPORTE TRÍPODE SCANGRIP. La longitud del cable se ha reducido de 5 ma 3 m, por eso debe elegir VEGA LITE COMPACT /// Lámpara de trabajo potente con 4000 lúmenes /// Lámpara de trabajo LED robusta y ligera /// Carcasa de plástico resistente a los impactos // / Para uso en interiores y exteriores /// Rápido y fácil Conecte varias luces de trabajo sin un cable adicional

Característica:

  • Ángulo del haz: 100°
  • Cable: 3m / 3x1,5mm2 H07RN-F
  • Clase de protección: IP 54
  • Consumo de energía, máx.: 32 W
  • Flujo luminoso: 4000 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento de la red
  • Fuente de luz: 83 LEDs
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 5500
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de funcionamiento AC: 100-240V AC

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta