STICK LITE S - Mango

N.º do artigo: 03.5665
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
Tipo de produto Lampara de LED mano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03.5665
EAN/GTIN 5708997356654
Número do fabricante 03.5665
Número L L01030 73

Descrição

Descripción:

Lámpara de mano LED universal de diseño delgado con 200 lúmenes. STICK LITE S es la luminaria ideal para quienes aprecian el diseño compacto y la facilidad de uso. Para el uso diario o una tarea particularmente difícil, el STICK LITE S proporciona una iluminación óptima en un diseño práctico a un precio razonable. En comparación con el modelo anterior, el STICK LITE S se ha actualizado con la tecnología COB-LED de alta eficiencia con hasta 200 lúmenes. La luminaria también se ha actualizado con una función de atenuación continua del 10% al 100%, de modo que la salida de luz se puede configurar para la tarea de trabajo respectiva.Con el potente STICK LITE S con foco, puede trabajar de manera cómoda y precisa. Por lo tanto, el STICK LITE S se recomienda para todos los que necesitan una lámpara de trabajo manual robusta para uso universal. Con el práctico imán incorporado, se beneficia de la luz brillante de la lámpara y tiene ambas manos libres para trabajar. Con su diseño extremadamente delgado sin bordes, el STICK LITE S se puede llevar cómodamente en su bolsillo todo el día. Siempre listo para las tareas diarias. El peso de la lámpara compacta especialmente delgada se ha reducido al mínimo absoluto para una máxima comodidad de trabajo. Por qué STICK LITE S /// Potente lámpara de mano con foco en la parte superior /// Ofrece hasta 200 lúmenes /// Extremadamente ligero para una máxima comodidad de trabajo /// El diseño STICK LITE S es único y está protegido por la patente de diseño de la UE no 5597010.

Característica:

  • Ángulo del haz: 110°
  • Batería: Ión de litio
  • Cable: 1 m USB - mini DC
  • Capacidad de la batería: 1200 mAh
  • Clase de protección: IP 20
  • Consumo de energía, máx.: 1.5 W
  • Flujo luminoso: 20 lm - 200 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: COB LED
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 280
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de carga DC: 5 V
  • Tensión de la batería: 3,7 V
  • Tiempo de carga: 2.5 h
  • Tiempo de funcionamiento hasta: 20 h

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta