Descripción:
Foco de construcción LED a batería con función de atenuación continua y banco de energía USB FLOOD LITE S es un foco de construcción LED compacto que es fácil de llevar de una tarea a otra. La carcasa robusta y duradera del reflector está hecha de plástico particularmente resistente a los impactos y es perfecta para el uso diario rudo. En comparación con el modelo anterior, el FLOOD LITE S estaba provisto de la tecnología COB-LED de alta eficiencia para una iluminación súper brillante del lugar de trabajo. La luminaria también se ha actualizado con una función de atenuación continua del 10% al 100% para que la salida de luz se pueda ajustar para la tarea de trabajo respectiva. Solución de iluminación de obra fija regulable en altura hasta 3 metros. Para una solución móvil, la luz FLOOD LITE se puede montar en el soporte móvil SCANGRIP. Un soporte doble para montar dos luces está disponible como accesorio, por lo que debe elegir FLOOD LITE S /// Ligero y compacto en un diseño delgado /// Carcasa de plástico robusta y resistente a los impactos /// Salida de luz ajustable con stepless función de atenuación /// Indicador de carga // / Banco de energía integrado con toma USB para cargar unidades móviles. // El diseño único del FLOOD LITE S lleva la protección de diseño de la UE RCD No. 4070035.
Característica:
- Ángulo del haz: 120°
- Batería: Ión de litio
- Cable: 1 m USB - mini DC
- Capacidad de la batería: 5000 mAh
- Cargador incluido: sí
- Clase de protección: IP 54
- Consumo de energía, máx.: 10 W
- Flujo luminoso: 100 lm - 1000 lm
- Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
- Fuente de luz: COB LED
- Iluminancia, lux@0.5 m: 1400
- Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
- Protección contra impactos: IK 07
- Temperatura de color (CCT): 6000 K
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
- Tensión de carga DC: 5 V
- Tensión de la batería: 3,6 V
- Tiempo de carga: 3.5 h
- Tiempo de funcionamiento hasta: 20 h