MAGNETHALTER L

N.º do artigo: 03.5391
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
Tipo de produto Soporte magnético

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03.5391
EAN/GTIN 5708997353912
Número do fabricante 03.5391
Número L L01030 69

Descrição

Descripción:

Soporte resistente con dos imanes extremadamente potentes. Soporte magnético compacto y extremadamente fuerte para el posicionamiento flexible de grandes faros de trabajo NOVA en todas las superficies magnéticas. Con dos imanes extremadamente potentes, cada uno con una fuerza de sujeción de más de 20 kg, el soporte ofrece una fuerza de sujeción de más de 400 N. Los imanes están recubiertos de goma para proteger la superficie y evitar arañazos. Los imanes se pueden girar a cualquier posición para una máxima flexibilidad. Esto significa que el soporte magnético flexible también se puede utilizar en superficies magnéticas muy pequeñas. El soporte magnético simple con operación con una mano garantiza una suspensión rápida y segura, y la luminaria se puede inclinar en cualquier posición deseada para las tareas diarias. El mecanismo de bloqueo incorporado evita que la clavija de división falle y se pierda. Sin embargo, la clavija puede extraerse si es necesario. Para las luces NOVA pequeñas, se recomienda utilizar el SOPORTE DE IMÁN pequeño (artículo No. 03.5390) con la mitad de la fuerza de sujeción. // Reemplaza el soporte magnético universal anterior (artículo No. 03.5340) que ha sido descontinuado. EL TITULAR FUE DESARROLLADO PARA: /// 03.5444 NOVA 10K /// 03.6002 NOVA 10 SPS /// 03.5654 MULTIMATCH 8, pero también se puede utilizar para: /// 03.5440 NOVA 3k /// 03.5441 NOVA 3K C + R // / 03.5442 NOVA 5K /// 03.5443 NOVA 5K C + R /// 03.6000 NOVA 4 SPS /// 03.6001 NOVA 6 SPS /// MULTIMATCH 3 se puede utilizar.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta