Proyector LED móvil SIGHT LIGHT 30, Consumo de potencia: 315W

N.º do artigo: 03.5268
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
Tipo de produto Foco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03.5268
EAN/GTIN 5708997352687
Número do fabricante 03.5268

Descrição

Descripción:

Proyector LED de obra de 40.000 lúmenes con una potencia luminosa extremadamente alta Proyector compacto de superficie con una potencia luminosa extremadamente alta y una excelente FLEXIBILIDAD a un precio muy competitivo. Con la última tecnología LED, SITE LIGHT 40 ofrece hasta 40. 000 lúmenes y un amplio ángulo de haz de 120° para una iluminación superbrillante de grandes superficies de trabajo. El foco LED para la construcción viene con una función de atenuación y el control de luz BLUETOOTH le permite utilizar su teléfono móvil para encender y apagar la luz de trabajo y ajustar la potencia luminosa en cuatro niveles. Cuando el faro de trabajo se monta en un poste alto, esta característica reduce el consumo de energía porque sólo se utiliza la cantidad de luz necesaria para la tarea. La luz de trabajo es fácil y cómoda de transportar con un asa de transporte integrada y muy fácil de montar en un soporte de trípode o mástil. Con sólo 4,95 kg, SITE LIGHT 40 es muy compacta y ligera en comparación con otras soluciones del mercado, lo que facilita y hace más seguro el montaje de la luz. Como accesorios ofrecemos dos trípodes diferentes: de 3 m y de 4,5 m, así como un soporte doble para montar dos focos de obra. Descargar las instrucciones de montaje . La SITE LIGHT 40 es totalmente resistente al agua y al polvo (IP65) y es apta para su uso en todas las condiciones meteorológicas, desde -25° hasta +40°C. Con componentes de calidad y refrigeración activa, SITE LIGHT 40 proporciona un rendimiento máximo durante todo el día, año tras año. SITE LIGHT 40 se fabrica en Dinamarca y el área de iluminación cumple con la norma EN12464-2. Incluye montaje de focos DIN14640 con receptáculo para montaje en trípode. Descargar aplicación de control de luz para proyectores de obra:
// App Store - iOS
// Google Play - Android
// Guía rápida de la aplicación de control de luz por BluetoothFiltro de obra Iluminación de obras La iluminación de obras con SITE LIGHT 40 o SITE LIGHT 80 depende de la altura del mástil y del ángulo de colocación de la luminaria en el mástil. Descargue ejemplos de iluminación de obras con focos de construcción SITE LIGHT.
// El diseño de SITE LIGHT 40 es único y está protegido por la patente de diseño de la UE RCD nº 7180187.

Característica:

  • Ángulo del haz: 120°
  • Cable: 10m / 3x1.0 mm2 H07RN-F
  • Clase de protección: IP 65
  • Consumo de energía, máx.: 315 W
  • Flujo luminoso: 10000 lm - 40000 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento de la red
  • Fuente de luz: 432 x SMD LED
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 08
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -25 °C a +40 °C
  • Tensión de funcionamiento AC: 220-240V AC 50/60Hz

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta