LINE LIGHT C + R - Lámpara de inspección

N.º do artigo: 03.5243
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
Tipo de produto Lámpara de inspección

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03.5243
EAN/GTIN 5708997352434
Número do fabricante 03.5243
Número L L01030 51

Descrição

Descripción:

LINE LIGHT C + R: lámpara de inspección y linterna extremadamente potentes en una. El diseño particularmente delgado de la nueva LINE LIGHT C + R (ø25mm) permite la iluminación incluso de áreas estrechas y difíciles de alcanzar. Con el prisma incorporado, LINE LIGHT C + R agrupa la luz en un ángulo de iluminación de 75 ° para una iluminación extremadamente brillante y potente del área de trabajo respectiva. Se evita el deslumbramiento en el trabajo y la lámpara se puede girar para obtener un ángulo de iluminación óptimo. La nueva lámpara de inspección LINE LIGHT C + R tiene el SISTEMA DUAL: nueva funcionalidad de iluminación inteligente e innovadora. SISTEMA DUAL significa funcionamiento con batería y red (cable de goma robusto de 5 m) para posibilidades de aplicación ilimitadas y total libertad. Cuello de cisne flexible con imán o ventosa disponible como accesorio. LINE LIGHT C + R se fabrica en Dinamarca. Siete ventajas de LINE LIGHT C + R: /// Salida de luz mejorada aumentada en un 170% /// Potente luz de inspección y linterna en una /// Funcionamiento con batería hasta 8 horas de funcionamiento /// Robusto e impermeable, IP65 /// Nuevo interruptor electrónico magnético /// Diseño ultradelgado (ø25 mm) que permite la inspección de lugares de difícil acceso // El diseño LINE LIGHT C + R es único y está protegido por la patente de diseño de la UE RCD nº 4070035.

Característica:

  • Ángulo del haz: 75°
  • Batería: Ión de litio
  • Cable: 5 m 2 x 1mm2 H05RN-F
  • Capacidad de la batería: 5200 mAh
  • Cargador incluido: sí
  • Clase de protección: IP 65
  • Consumo de energía, máx.: 8 W
  • Flujo luminoso: 900 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: 36 SMD LEDs
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 1800
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6500 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de carga DC: 4.2 V
  • Tensión de la batería: 3,7 V
  • Tiempo de carga: 4 h
  • Tiempo de funcionamiento hasta: 2.5 h

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta