Descripción:
LINE LIGHT BONNET C + R - Iluminación extremadamente brillante y potente de todo el compartimento del motor. La nueva versión, BONNET LIGHT, proporciona una iluminación extremadamente brillante y potente de todo el compartimento del motor. En comparación con los tubos fluorescentes convencionales para el compartimento del motor, ofrece un 75% más de luminosidad La nueva luz del compartimento del motor recargable está diseñada tanto para el funcionamiento con batería como con la red (cable de goma robusto de 5 m) y, por lo tanto, se puede utilizar universalmente. El SISTEMA DUAL le ofrece total flexibilidad en el trabajo diario. La luz del compartimento del motor también se puede utilizar de forma inalámbrica como una luz de inspección grande. Se suministra con un soporte telescópico ajustable con extremos de gancho suavemente acolchados para una sujeción segura y suave sin rayar el cuerpo. El soporte es compacto y requiere poco espacio de almacenamiento. En el habitáculo, la BONNET LIGHT se puede utilizar como lámpara de trabajo, ya sea montada en el soporte telescópico o con un brazo flexible y ventosa en el parabrisas. Hay accesorios adicionales disponibles para colocar la luz en cualquier lugar dentro o debajo del carro. Con el prisma incorporado, la luz del compartimiento del motor agrupa la luz en un ángulo de iluminación de 75 ° para la iluminación extremadamente brillante y poderosa del área de trabajo respectiva. Se evita el deslumbramiento en el trabajo y la lámpara se puede girar para obtener un ángulo de iluminación óptimo. LINE LIGHT BONNET C + R se fabrica en Dinamarca. Seis ventajas de LINE LIGHT BONNET C + R: Salida de luz mejorada (1000 lúmenes) aumentada en un 40% // Robusto e impermeable, IP65 // Dos niveles de luz (50 o 100%) para un tiempo de funcionamiento máximo // Nuevo interruptor electrónico magnético // La luz del compartimento del motor más delgada y compacta del mercado // Extremadamente ligera, solo 1000 g incluido el soporte // El diseño LINE LIGHT BONNET C + R es único y está protegido por la patente de diseño de la UE RCD nº 4070035.
Característica:
- Ángulo del haz: 75°
- Batería: Ión de litio
- Cable: 5m 2x1mm2 H05RN-F
- Capacidad de la batería: 5200 mAh
- Cargador incluido: sí
- Clase de protección: IP 65
- Consumo de energía, máx.: 13 W
- Flujo luminoso: 700 lm - 1400 lm
- Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
- Fuente de luz: 64 SMD LED
- Iluminancia, lux@0.5 m: 1000 - 2000
- Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 80
- Protección contra impactos: IK 07
- Temperatura de color (CCT): 6500 K
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
- Tensión de carga DC: 4.2 V
- Tensión de la batería: 3,7 V
- Tiempo de carga: 4 h
- Tiempo de funcionamiento hasta: 3 h