Descrição:
Solución de iluminación completa para aplicación universal en el taller
LINE LIGHT es una pieza esencial del equipo de taller diseñada para su uso allí donde se requieras una luz potente, eficiente y concentrada en un área de trabajo específica, o donde se necesites la capacidad de ajustar el ángulo de iluminación.
LINE LIGHT 1 es una potente solución de iluminación de aplicación universal sobre un banco de trabajo, en cualquier lugar del taller, en un taller o vehículo de servicio, en una planta de producción, etc.
En comparación con los tubos fluorescentes tradicionales de 36 W, LINE LIGHT 1 produce una luz extremadamente brillante consumiendo muy poca energía.
LINE LIGHT concentra la luz en un ángulo de haz de 75°, proporcionando una iluminación extremadamente brillante y potente de toda la zona de trabajo.
Esto significa que la lámpara puedes girarse para obtener el ángulo de iluminación óptimo e iluminar toda la zona de trabajo sin cegar al operario.
Solución de iluminación extremadamente robusta y resistente a los impactos
El diseño es fino y compacto, con un diámetro de sólo 25 mm.
LINE LIGHT se compone de un sólido perfil de acrílico extruido (PMMA) con un prisma integrado que contiene un cCRIuito impreso de LED y tapas de aluminio anodizado negro.
Es extremadamente robusto y resistente a los impactos para soportar incluso los fuertes golpes, choques y vibraciones de la maquinaria industrial, y es impermeable (IP67) para resistir el duro y exigente entorno de los talleres.
La vida técnica de los LED es de al menos 100.000 horas.
Como LINE LIGHT es un sistema de bajo voltaje (24 V CC), puedess instalarlo tu mismo fácilmente.
Todos los accesorios básicos se suministran con cada kit, junto con la fuente de alimentación y el cable.
LINE LIGHT 1 se compone de una unidad de iluminación de 1630 mm, una fuente de alimentación de 25 W, un cable y todos los accesorios de suspensión.
Disponible como accesorio, el DIMMER de LINE LIGHT le permite ajustar fácilmente la intensidad de la luz.
El diseño de LINE LIGHT 1 es único y está cubierto por la patente europea de diseño RCD nº 1882523.
Característica:
- Cable: 8m / H03VV-F 2x 0,5 mm2
- Tensión de funcionamiento AC: 24 V CC
- Consumo máximo: 26
- Fuente de luz principal: 216 LED SMD
- Ángulo del haz principal: 75°
- CCT principal: 6000
- CRI principal: Ra > 80
- Iluminancia Max Principal: 3000
- Flujo luminoso Max Principal: 2750
- Protección contra impactos: IK07
- Protección contra la penetración: IP67
- Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C