LINE LIGHT 2 Tubos LED

N.º do artigo: 03.5202
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Número do artigo 03.5202
EAN/GTIN 5708997352021
Número do fabricante 03.5202
Número L L01030 146

Descrição

Descripción:

Solución de iluminación completa con 2 unidades de iluminación LED para aplicación universal en el taller

LINE LIGHT es una pieza esencial del equipo de taller diseñada para su uso allí donde se requieras una luz potente, eficiente y concentrada en un área de trabajo específica, o donde se necesites la capacidad de ajustar el ángulo de iluminación.

LINE LIGHT 2 es una potente solución de iluminación para aplicación universal en elevadores de automóviles, encima de un banco de trabajo, en cualquier lugar del taller, en un taller o vehículo de servicio, en una planta de producción, etc.

LINE LIGHT concentra la luz en un ángulo de haz de 75°, proporcionando una iluminación extremadamente brillante y potente de toda el área de trabajo.
En comparación con los tubos fluorescentes tradicionales de 36 W, LINE LIGHT 2 produce una luz extremadamente brillante con un bajo consumo de energía.
No hay deslumbramiento mientras se trabaja, y la propia lámpara puedes girarse para obtener el ángulo de iluminación óptimo.

Solución de iluminación extremadamente robusta y resistente a los impactos

El diseño es fino y compacto, con un diámetro de sólo 25 mm.
LINE LIGHT está formada por un sólido perfil de acrílico extruido (PMMA) con un prisma integrado que contiene un cCRIuito impreso de LED y tapas de aluminio anodizado negro.

Es extremadamente robusto y resistente a los impactos para soportar incluso los fuertes golpes, choques y vibraciones de la maquinaria industrial, y es impermeable (IP67) para resistir el duro y exigente entorno de los talleres.
Los LED tienen una vida técnica de al menos 100.000 horas.

Gracias al sistema de bajo voltaje (24 V CC), puedess tu mismo realizar fácilmente la instalación.
Todos los accesorios básicos se suministran con cada kit, junto con la fuente de alimentación y el cable.

LINE LIGHT 2 se compone de 2 unidades de iluminación de 1234 mm, una fuente de alimentación de 80 W, un cable de 8 m y accesorios de suspensión completos.
Disponible como accesorio, el DIMMER de LINE LIGHT le permite ajustar fácilmente la intensidad de la luz.

El diseño de LINE LIGHT 1 es único y está cubierto por la patente de diseño europea RCD nº 1882523.

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta