POCKET LITE A - linterna

N.º do artigo: 03.5151
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
Tipo de produto Lampara de LED mano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03.5151
EAN/GTIN 5708997351512
Número do fabricante 03.5151
Número L L01030 92

Descrição

Descripción:

Linterna compacta de 150 lúmenes con pilas y muñequera. La compacta POCKET LITE A es simplemente una linterna de buena calidad a un precio muy competitivo. La pequeña lámpara de bolsillo es para el profesional que necesita una linterna compacta y una luz de trabajo eficiente al mismo tiempo. La POCKET LITE A ofrece 150 lúmenes con un alcance de hasta 70 m. Con la función de enfoque, el ángulo del haz se puede ajustar de 10 ° a 60 °: un cono de luz concentrado y agrupado para producir una luz ampliamente difundida. La carcasa es muy robusta y ofrece una Agarre ergonómico y seguro. POCKET LITE A se suministra con una práctica correa para asegurar la linterna POCKET LITE A se prueban de acuerdo con la norma ANSI / NEMA FL1. // El diseño POCKET LITE A es único y está protegido por una patente de diseño de la UE.

Característica:

  • Ángulo del haz: 10° a 60°
  • Batería: 1x AA batería
  • Clase de protección: IP 54
  • Consumo de energía, máx.: 1.5 W
  • Distancia del haz: 70 m
  • Flujo luminoso: 150 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con pilas
  • Fuente de luz: CREE
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 400 - 6000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 70
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de la batería: 1,5 V

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta