FLASH 1000 R - linterna

N.º do artigo: 03.5138
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
Tipo de produto Lampara de LED mano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03.5138
EAN/GTIN 5708997351383
Número do fabricante 03.5138
Número L L01030 84

Descrição

Descripción:

Linterna inalámbrica robusta de 1000 lúmenes con función boost. FLASH 1000 R es la linterna inalámbrica potente, robusta y de alta calidad para usuarios profesionales. Con su flujo luminoso significativamente aumentado, diseño compacto e incluso más funciones, la linterna es un compañero fiel para el artesano durante toda la jornada laboral.La linterna está equipada con un interruptor de encendido / apagado magnético con función de impulso. Con la función boost puede aumentar el flujo luminoso de 500 a 1000 lúmenes. La función boost se activa presionando el interruptor electrónico magnético durante dos segundos. La linterna se apaga automáticamente después de 60 segundos.Con la función de enfoque, el ángulo del haz se puede ajustar de 10 ° a 60 °: un cono de luz concentrado y agrupado a una luz ampliamente difundida. Alcance de luz hasta 250 m FLASH 1000 R se suministra con un práctico sujetador de clip para el cinturón de trabajo para que esté contigo todo el día. La carcasa está hecha de aluminio anodizado para una alta durabilidad y ofrece un agarre ergonómico y seguro. Las linternas IP54.SCANGRIP a prueba de agua se prueban de acuerdo con el estándar ANSI / NEMA FL1.

Característica:

  • Ángulo del haz: 10° a 60°
  • Batería: Ión de litio
  • Cable: 1 m USB
  • Capacidad de la batería: 4000 mAh
  • Clase de protección: IP 54
  • Distancia del haz: 250 m
  • Flujo luminoso: 500 lm - 1000 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con batería
  • Fuente de luz: CREE
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 3000 - 60000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 70
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de carga DC: 5 V
  • Tensión de la batería: 3,7 V
  • Tiempo de carga: 4 h

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta