FLASH 600 - linterna

N.º do artigo: 03.5133
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
Tipo de produto Lampara de LED mano

Números de identificação e classificações

Número do artigo 03.5133
EAN/GTIN 5708997351338
Número do fabricante 03.5133
Número L L01030 64

Descrição

Descripción:

Linterna robusta y potente de 600 lúmenes con función boost. FLASH 600 R es la linterna inalámbrica potente, robusta y de alta calidad para usuarios profesionales. Con su flujo luminoso significativamente aumentado, diseño compacto e incluso más funciones, la linterna es un compañero fiel para el artesano durante toda la jornada laboral. La linterna está equipada con un interruptor de encendido / apagado magnético con función de refuerzo. Con la función boost puede aumentar el flujo luminoso de 300 a 600 lúmenes. La función boost se activa presionando el interruptor electrónico magnético durante dos segundos. La linterna se apaga automáticamente después de 60 segundos.Con la función de enfoque, el ángulo del haz se puede ajustar de 10 ° a 60 °: un cono de luz concentrado y agrupado a una luz ampliamente difundida. Alcance de luz hasta 150 m FLASH 600 se suministra con un práctico sujetador de clip para el cinturón de trabajo para que esté contigo todo el día. La carcasa está hecha de aluminio anodizado para una alta durabilidad y ofrece un agarre ergonómico y seguro. Resistente al agua, IP54. Las linternas SCANGRIP se prueban de acuerdo con el estándar ANSI / NEMA FL1.

Característica:

  • Ángulo del haz: 10° a 60°
  • Batería: 2xC baterías
  • Clase de protección: IP 54
  • Consumo de energía, máx.: 7 W
  • Distancia del haz: 150 m
  • Flujo luminoso: 300 lm - 600 lm
  • Fuente de alimentación: Funcionamiento con pilas
  • Fuente de luz: CREE
  • Iluminancia, lux@0.5 m: 1000 - 20000
  • Índice de reproducción cromática (CRI): Ra > 65
  • Protección contra impactos: IK 07
  • Temperatura de color (CCT): 6000 K
  • Temperatura de funcionamiento: -10 °C a +40 °C
  • Tensión de la batería: 1,5 V

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta