Cable U-WAVE-T D, interruptor de pie, modelo plano de 10 pines

N.º do artigo: 02AZE140D
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
Tipo de produto Cable de datos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02AZE140D
EAN/GTIN 4946368607276
Número do fabricante 02AZE140D
Número L L40950 184

Descrição

Descripción:

Los dispositivos de medición se conectan al U-WAVE-T asociado mediante un cable corto. Seleccione el cable apropiado para su dispositivo de medición entre los siguientes siete modelos A a G.

Característica:

Modelo: D
Tipo: Cable con conector de pedal
Funciones: 3. Cable con conector de pedal

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta