Medidor de profundidad Vernier con varilla m.rev ss cr 1/20 8x3 150x100mm

N.º do artigo: 0286501
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em > 8 semanas
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
Faixa de medição 0 mm - 150 mm
Tecnologia de medição analog
Tipo de produto Calibre de profundidad

Números de identificação e classificações

Número do artigo 0286501
EAN/GTIN 4029713204471
Número do fabricante 0286501
Número L Z4E430 44

Descrição

Ejecución:

  • ISO 13385
  • Tornillo de bloqueo
  • Reversible, en forma de L varilla de medición
  • escalas en ambos lados
  • Escala Master de ajuste bajo
  • Graduación láser de alta precisión en vernier y escala

Descripción:

Profundidad m. w. varilla sl. Varilla RCr. 1/20 8x3 150 x 100mm

Característica:

  • Material: Acero inoxidable
  • Leyendo: 0,05 mm
  • Rango de medición (mm): 0 - 150
  • Límite de error (mm): 0,05 mm
  • Límite de error (µm): 50 µm
  • Longitud del puente de medición: 100 mm

Norma:

ISO 13385

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta