Destornillador SoftFinish® con llave de vaso hexagonal con varilla redonda y prolongación hexagonal 7.9 mm x 5/16" x 125 mm

N.º do artigo: 02838
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Herramienta de puntas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 02838
EAN/GTIN 4010995028381
Número do fabricante 02838

Descrição

Descrição:

  • Aumenta su eficiencia: Concepto único de tamaños de mango de Wiha con equilibrio óptimo entre fuerza y control.
  • Protege su salud: Con diseño del mango SoftFinish® patentado , protegemos las manos y los músculos a la hora de trabajar. Recomendado por profesionales de la medicina y terapeutas de la asociación alemana AGR de seguridad postural en el trabajo.
  • Aplicación: Especialmente adecuado para aplicaciones en seco.
  • Varilla: Acero al cromo-vanadio-molibdeno de alta calidad, templado continuo, cromado mate.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Prolongación hexagonal: 10
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Hexágonal exterior (mm): 7.94 mm
  • Hexágonal exterior (Pulgada): 5/16″
  • Diametro exterior (mm): 12 mm
  • Diámetro del mango (mm): 36 mm
  • Longitud Total (mm): 238 mm
  • Longitud de la varilla visible (mm): 125 mm
  • con batería / batería recargable: No

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta